Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE16S7/8UNFCF EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
75e9473c08fe2c030faba72a6fcf78d5_600_600
75e9473c08fe2c030faba72a6fcf78d5_600_600
65da19c0c0e66fe0e62b093aeb012aa8_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE16S7/8UNFCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE16S7/8UNFCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-UNF/UN Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 16 T: 7/8-14UNF-2A D3: 12 L1: 40 L2: 15,5 L3: 16 L4: 37 S1: 27 S2: 30 mm PN bar: 400
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
GE-UNF/UN
D3:
12
L1:
40
L2:
15,5
L3:
16
L4:
37
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
400
Rohraußendurchmesser D1:
16
S1:
27
S2:
30 mm
T:
7/8-14UNF-2A
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 851GE16S7/8UNFCF, GE16S7/8UNFCF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 40 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.