Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE16ZSR3/4EDCF EO2 Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
4817f35a0abb495f08f60aa5c1f7d8df_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE16ZSR3/4EDCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE16ZSR3/4EDCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R-ED Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 16 T1: G 3/4 A D3: 12 D4: 32 L2: 20,5 L3: 16 L4: 39 S1: 32 S2: 30 mm L1: 45 PN bar: 420
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
GE-R-ED
D3:
12
D4:
32
L1:
45
L2:
20,5
L3:
16
L4:
39
Lieferzustand:
EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
420
Rohraußendurchmesser D1:
16
S1:
32
S2:
30 mm
T1:
G 3/4 A
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: GE16ZSR3/4EDCF, 851GE16ZSR3/4EDCF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 70 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 110 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.