Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE18L1/2NPTCFX EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d4d7ce8fbe83ccee72ca1d2a9e132e00_600_600
d4d7ce8fbe83ccee72ca1d2a9e132e00_600_600
d5baead9c8e90348c7dfe08405d75d4b_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE18L1/2NPTCFX
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE18L1/2NPTCFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-NPT Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Rohraußendurchmesser D1: 18 T1: 1/2-14 NPT D3: 12 L1: 39 L2: 31,5 L3: 19,5 L4: 48 S1: 27 S2: 32 mm PN bar: 315 Baureihe: L
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-NPT
D3:
12
L1:
39
L2:
31,5
L3:
19,5
L4:
48
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
18
S1:
27
S2:
32 mm
T1:
1/2-14 NPT
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: schneidringverschraubung, 851GE18L1/2NPTCFX, GE18L1/2NPTCFX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 140 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.