Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE20SMEDOMD71 EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9eb0cf00e75ac6f0bd3f0786eacef101_600_600
9eb0cf00e75ac6f0bd3f0786eacef101_600_600
6ce4bf23c516c598468d246ad16e231e_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE20SMEDOMD71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE20SMEDOMD71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-M-ED Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 20 T1: M 27×2,0 D3: 16 D4: 32 L1: 47 L2: 20,5 L3: 16 L4: 42 S1: 32 S2: 36 mm PN bar: 400
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
GE-M-ED
D3:
16
D4:
32
L1:
47
L2:
20,5
L3:
16
L4:
42
Lieferzustand:
Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
400
Rohraußendurchmesser D1:
20
S1:
32
S2:
36 mm
T1:
M 27×2,0
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: GE20SMEDOMD71, 851GE20SMEDOMD71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 35 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.