Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE20SR1ED71 EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
4817f35a0abb495f08f60aa5c1f7d8df_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE20SR1ED71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE20SR1ED71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R-ED Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 20 T1: G 1 A D3: 16 D4: 40 L1: 51 L2: 22,5 L3: 18 L4: 44 S1: 41 S2: 36 mm PN bar: 400
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
GE-R-ED
D3:
16
D4:
40
L1:
51
L2:
22,5
L3:
18
L4:
44
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
400
Rohraußendurchmesser D1:
20
S1:
41
S2:
36 mm
T1:
G 1 A
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: GE20SR1ED71, 851GE20SR1ED71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.