Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE22LR3/4KEGCFX EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
78a5a6b133f49520472dd2633fba05f4_600_600
78a5a6b133f49520472dd2633fba05f4_600_600
07243eaeb958487dc72e1920901337df_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE22LR3/4KEGCFX
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE22LR3/4KEGCFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: L T: R 3/4 keg. D3: 17 L1: 37 L2: 29,5 L3: 16 S1: 32 S2: 36 mm PN bar: 160 Bestellzeichen: GE-R(KEG) Rohraußendurchmesser D1: 22 L4: 46
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-R(KEG)
D3:
17
L1:
37
L2:
29,5
L3:
16
L4:
46
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
160
Rohraußendurchmesser D1:
22
S1:
32
S2:
36 mm
T:
R 3/4 keg.
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: schneidringverschraubung, 851GE22LR3/4KEGCFX, GE22LR3/4KEGCFX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 45 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.