Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE28LR11/471 EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
580b36547a5b76bc0441d6ad716db927_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE28LR11/471
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE28LR11/471
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 28 T: G 1 1/4 A D3: 24 D4: 50 L1: 46 L2: 18,3 L3: 20 L4: 35 S1: 50 S2: 41 mm PN bar: 160
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-R
D3:
24
D4:
50
L1:
46
L2:
18,3
L3:
20
L4:
35
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
160
Rohraußendurchmesser D1:
28
S1:
50
S2:
41 mm
T:
G 1 1/4 A
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: GE28LR11/471, 851GE28LR11/471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 16 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 24 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.