Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE28LR71X EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
580b36547a5b76bc0441d6ad716db927_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE28LR71X
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE28LR71X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: L T: G 1 A D3: 23 D4: 39 L1: 43 L3: 18 L4: 34 S1: 41 S2: 41 mm Bestellzeichen: GE-R Rohraußendurchmesser D1: 28 L2: 17,5 PN bar: 160
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-R
D3:
23
D4:
39
L1:
43
L2:
17,5
L3:
18
L4:
34
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
160
Rohraußendurchmesser D1:
28
S1:
41
S2:
41 mm
T:
G 1 A
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: schneidringverschraubung, GE28LR71X, 851GE28LR71X
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
18
pro Stück
€ 4,90*
ab € 21,51*
€ 71,97*
pro Paket
Frei Haus
ab € 174,08*
€ 191,71*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 33 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.