Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE35L15/16UNOMDCF EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
75e9473c08fe2c030faba72a6fcf78d5_600_600
75e9473c08fe2c030faba72a6fcf78d5_600_600
65da19c0c0e66fe0e62b093aeb012aa8_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE35L15/16UNOMDCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE35L15/16UNOMDCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-UNF/UN Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 35 D3: 23 D4: 39,6 L1: 43 L2: 17,5 L3: 15 S1: 46 S2: 50 mm PN bar: 160 T: 1 5/16-12UN-2A L4: 39
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-UNF/UN
D3:
23
D4:
39,6
L1:
43
L2:
17,5
L3:
15
L4:
39
Lieferzustand:
Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
160
Rohraußendurchmesser D1:
35
S1:
46
S2:
50 mm
T:
1 5/16-12UN-2A
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: schneidringverschraubung, 851GE35L15/16UNOMDCF, GE35L15/16UNOMDCF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.