Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GM08L71X EO Gegenmutter fuer Schott-Vs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
161c02adf0632052bfca2f9b332c603e_600_600
161c02adf0632052bfca2f9b332c603e_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GM08L71X
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GM08L71X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter edelstahl
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GM Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Baureihe: L T1: M14×1,5 L1: 6 S1: 19 Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Rohr O.D.: 08
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GM
L1:
6
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Edelstahl
Rohr O.D.:
08
S1:
19
T1:
M14×1,5
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, GM08L71X, 851GM08L71X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 420 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.