Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GM08LCFX EO Gegenmutter fuer Schott-Vs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
161c02adf0632052bfca2f9b332c603e_600_600
161c02adf0632052bfca2f9b332c603e_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GM08LCFX
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GM08LCFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
Schneidring-Verschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GM Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile T1: M14×1,5 L1: 6 S1: 19 Rohr O.D.: 08 Baureihe: L
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GM
L1:
6
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
Rohr O.D.:
08
S1:
19
T1:
M14×1,5
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schneidringverschraubung, schneidringverschraubung, 851GM08LCFX, GM08LCFX
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
60
30
€ 4,90*
ab € 0,53*
€ 1,43*
100
Frei Haus
ab € 1,0742*
€ 1,4468*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 42,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.