Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GM08LMSX EO Gegenmutter fuer Schott-Vs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
161c02adf0632052bfca2f9b332c603e_600_600
161c02adf0632052bfca2f9b332c603e_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GM08LMSX
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GM08LMSX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter messing
Technische Eigenschaften: L1: 6 S1: 19 Rohr O.D.: 08 Werkstoff: Messing Oberfläche: Messing Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: L Bestellzeichen: GM T1: M14×1,5
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GM
L1:
6
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Messing
Rohr O.D.:
08
S1:
19
T1:
M14×1,5
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, GM08LMSX, 851GM08LMSX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 90 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 180 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 270 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.