Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851K06L71 EO Kreuz-Stutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c0c1a6059230b74aa232ef6244f4e5ef_600_600
c0c1a6059230b74aa232ef6244f4e5ef_600_600
a5ec492eeef4aeec19d2cc6e68e41240_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851K06L71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     K06L71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Kreuzverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: K Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Rohraußendurchmesser D1: 6 D3: 4 L1: 19 PN bar: 315 L3: 27 S1: 12 S2: 14 mm Baureihe: L L2: 12
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
K
D3:
4
L1:
19
L2:
12
L3:
27
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
6
S1:
12
S2:
14 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: K06L71, 851K06L71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 17 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.