Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851K06L71X EO Kreuz-Stutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c0c1a6059230b74aa232ef6244f4e5ef_600_600
c0c1a6059230b74aa232ef6244f4e5ef_600_600
a5ec492eeef4aeec19d2cc6e68e41240_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851K06L71X
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     K06L71X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Kreuzverschraubung
parker ermeto kreuzverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: K Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 6 D3: 4 L1: 19 L2: 12 L3: 27 S1: 12 S2: 14 mm PN bar: 315
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
K
D3:
4
L1:
19
L2:
12
L3:
27
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
6
S1:
12
S2:
14 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: K06L71X, 851K06L71X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 15 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.