Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851K06S71X EO Kreuz-Stutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c0c1a6059230b74aa232ef6244f4e5ef_600_600
c0c1a6059230b74aa232ef6244f4e5ef_600_600
a5ec492eeef4aeec19d2cc6e68e41240_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851K06S71X
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     K06S71X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Kreuzverschraubung
parker ermeto kreuzverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: K Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 6 D3: 4 L1: 23 L3: 31 S1: 12 S2: 17 mm PN bar: 630 L2: 16
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
K
D3:
4
L1:
23
L2:
16
L3:
31
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
630
Rohraußendurchmesser D1:
6
S1:
12
S2:
17 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 851K06S71X, K06S71X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,58*
€ 108,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,16*
€ 106,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,83*
€ 92,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 15 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.