Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851K08LCFX EO Kreuz-Stutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c0c1a6059230b74aa232ef6244f4e5ef_600_600
c0c1a6059230b74aa232ef6244f4e5ef_600_600
a5ec492eeef4aeec19d2cc6e68e41240_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851K08LCFX
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     K08LCFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Kreuzverschraubung
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: K Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 8 D3: 6 L1: 21 L2: 14 L3: 29 S1: 12 S2: 17 mm PN bar: 315
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
K
D3:
6
L1:
21
L2:
14
L3:
29
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
8
S1:
12
S2:
17 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: schneidringverschraubung, 851K08LCFX, K08LCFX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 45 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.