Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851K08S71 EO Kreuz-Stutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c0c1a6059230b74aa232ef6244f4e5ef_600_600
c0c1a6059230b74aa232ef6244f4e5ef_600_600
a5ec492eeef4aeec19d2cc6e68e41240_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851K08S71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     K08S71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Kreuzverschraubung
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: K Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 8 D3: 5 L1: 24 L2: 17 L3: 32 S1: 14 S2: 19 mm PN bar: 630
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
K
D3:
5
L1:
24
L2:
17
L3:
32
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
630
Rohraußendurchmesser D1:
8
S1:
14
S2:
19 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: schneidringverschraubung, K08S71, 851K08S71
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,78*
€ 160,30*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 134,30*
€ 162,74*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,30*
€ 190,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,87*
€ 187,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,33*
€ 183,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,33*
€ 181,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,78*
€ 156,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.