Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851K10L71 EO Kreuz-Stutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c0c1a6059230b74aa232ef6244f4e5ef_600_600
c0c1a6059230b74aa232ef6244f4e5ef_600_600
a5ec492eeef4aeec19d2cc6e68e41240_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851K10L71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     K10L71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Kreuzverschraubung
parker ermeto kreuzverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: K Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 10 L1: 22 L2: 15 L3: 30 S1: 14 PN bar: 315 Werkstoff: Edelstahl D3: 8 S2: 19 mm
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
K
D3:
8
L1:
22
L2:
15
L3:
30
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
10
S1:
14
S2:
19 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: K10L71, 851K10L71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 7 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 13 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.