Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851K12L71 EO Kreuz-Stutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c0c1a6059230b74aa232ef6244f4e5ef_600_600
c0c1a6059230b74aa232ef6244f4e5ef_600_600
a5ec492eeef4aeec19d2cc6e68e41240_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851K12L71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     K12L71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Kreuzverschraubung
parker ermeto kreuzverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: K Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 12 D3: 10 L1: 24 L2: 17 L3: 32 S1: 17 S2: 22 mm PN bar: 315 Werkstoff: Edelstahl
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
K
D3:
10
L1:
24
L2:
17
L3:
32
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
12
S1:
17
S2:
22 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 851K12L71, K12L71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 18 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.