Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851K12LCF EO Kreuz-Stutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c0c1a6059230b74aa232ef6244f4e5ef_600_600
c0c1a6059230b74aa232ef6244f4e5ef_600_600
a5ec492eeef4aeec19d2cc6e68e41240_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851K12LCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     K12LCF
EAN/GTIN:
     44077679
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Kreuzverschraubung
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: K Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 12 D3: 10 L1: 24 L2: 17 L3: 32 S1: 17 S2: 22 mm PN bar: 315
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
K
D3:
10
L1:
24
L2:
17
L3:
32
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
12
S1:
17
S2:
22 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: parker schneidringverschraubung, schneidring verschraubung, 851K12LCF, K12LCF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 16 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 32 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 48 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.