Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851K12S71X EO Kreuz-Stutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c0c1a6059230b74aa232ef6244f4e5ef_600_600
c0c1a6059230b74aa232ef6244f4e5ef_600_600
a5ec492eeef4aeec19d2cc6e68e41240_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851K12S71X
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     K12S71X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Kreuzverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: K Werkstoff: Edelstahl Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 12 D3: 8 L2: 21,5 L3: 38 S1: 17 S2: 24 mm Oberfläche: Edelstahl L1: 29 PN bar: 630
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
K
D3:
8
L1:
29
L2:
21,5
L3:
38
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
630
Rohraußendurchmesser D1:
12
S1:
17
S2:
24 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 851K12S71X, K12S71X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 17 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.