Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851K16SCFX EO Kreuz-Stutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c0c1a6059230b74aa232ef6244f4e5ef_600_600
c0c1a6059230b74aa232ef6244f4e5ef_600_600
a5ec492eeef4aeec19d2cc6e68e41240_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851K16SCFX
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     K16SCFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Kreuzverschraubung
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: K Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Rohraußendurchmesser D1: 16 D3: 12 L1: 33 L2: 24,5 S1: 24 S2: 30 mm PN bar: 400 Baureihe: S L3: 43
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
K
D3:
12
L1:
33
L2:
24,5
L3:
43
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
400
Rohraußendurchmesser D1:
16
S1:
24
S2:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 24 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.