Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851K18L71X EO Kreuz-Stutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c0c1a6059230b74aa232ef6244f4e5ef_600_600
c0c1a6059230b74aa232ef6244f4e5ef_600_600
a5ec492eeef4aeec19d2cc6e68e41240_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851K18L71X
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     K18L71X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Kreuzverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: K Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 18 D3: 15 L1: 31 L2: 23,5 L3: 40 S1: 24 S2: 32 mm PN bar: 315
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
K
D3:
15
L1:
31
L2:
23,5
L3:
40
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
18
S1:
24
S2:
32 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: K18L71X, 851K18L71X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 13 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 19 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.