Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851K20S71 EO Kreuz-Stutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c0c1a6059230b74aa232ef6244f4e5ef_600_600
c0c1a6059230b74aa232ef6244f4e5ef_600_600
a5ec492eeef4aeec19d2cc6e68e41240_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851K20S71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     K20S71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Kreuzverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: K Werkstoff: Edelstahl Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 20 D3: 16 L2: 26,5 L3: 48 S1: 27 S2: 36 mm Oberfläche: Edelstahl L1: 37 PN bar: 315
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
K
D3:
16
L1:
37
L2:
26,5
L3:
48
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
20
S1:
27
S2:
36 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 851K20S71, K20S71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,11*
€ 192,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,39*
€ 173,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,65*
€ 170,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 136,58*
€ 162,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 136,32*
€ 162,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,51*
€ 160,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 132,41*
€ 157,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,20*
€ 132,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.