Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851K20S71X EO Kreuz-Stutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c0c1a6059230b74aa232ef6244f4e5ef_600_600
c0c1a6059230b74aa232ef6244f4e5ef_600_600
a5ec492eeef4aeec19d2cc6e68e41240_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851K20S71X
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     K20S71X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Kreuzverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: K Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Rohraußendurchmesser D1: 20 D3: 16 L1: 37 L2: 26,5 S1: 27 S2: 36 mm PN bar: 315 Baureihe: S L3: 48
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
K
D3:
16
L1:
37
L2:
26,5
L3:
48
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
20
S1:
27
S2:
36 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 851K20S71X, K20S71X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,46*
€ 138,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,63*
€ 125,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 102,21*
€ 121,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,07*
€ 117,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 96,55*
€ 114,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,35*
€ 114,66
pro Stück
ab 12 Stück
€ 96,09*
€ 114,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.