Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851K22L71 EO Kreuz-Stutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c0c1a6059230b74aa232ef6244f4e5ef_600_600
c0c1a6059230b74aa232ef6244f4e5ef_600_600
a5ec492eeef4aeec19d2cc6e68e41240_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851K22L71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     K22L71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Kreuzverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: K Werkstoff: Edelstahl Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 22 D3: 19 L1: 35 L2: 27,5 L3: 44 S1: 27 S2: 36 mm PN bar: 160 Oberfläche: Edelstahl
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
K
D3:
19
L1:
35
L2:
27,5
L3:
44
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
160
Rohraußendurchmesser D1:
22
S1:
27
S2:
36 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 851K22L71, K22L71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,95*
€ 228,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,38*
€ 205,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,16*
€ 194,16
pro Stück
ab 7 Stück
€ 162,82*
€ 193,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,46*
€ 186,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,85*
€ 158,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.