Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851K4AV4-24-24 SFL SAE GERADE DN40 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8a1601ee26bc74294816f9feadb6a58a_600_600
8a1601ee26bc74294816f9feadb6a58a_600_600
8221014d1b11e577103d599fab6a1307_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851K4AV4-24-24
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     K4AV4-24-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
Pressarmatur Hydraulik
Technische Eigenschaften: Anschlussgruppe: Flansch Typenschlüssel: K4AV4-24-24 Armatur: ParLock-Armatur Anschlusstyp: 4A Beschreibung Anschlusstyp: ISO 6162-1 - 5000 psi - Standard-Ausführung (5000 psi) Armaturenserie: V4 Material: Stahl verzinkt, Cr(VI)-frei Gewinde oder Rohrgröße: -24 Schlauch-Armaturengröße: -24 DN: DN40 Betriebsdruck Mpa: 35 Flanschgröße Zoll: 1 1/2 A: 190 mm B: 97 mm F: 60 mm
Weitere Informationen:
A:
190 mm
Anschlussgruppe:
Flansch
Anschlusstyp:
4A
Armatur:
ParLock-Armatur
Armaturenserie:
V4
B:
97 mm
Beschreibung Anschlusstyp:
ISO 6162-1 - 5000 psi - Standard-Ausführung (5000 psi)
Betriebsdruck Mpa:
35
DN:
DN40
F:
60 mm
Flanschgröße Zoll:
1 1/2
Gewinde oder Rohrgröße:
-24
Material:
Stahl verzinkt, Cr(VI)-frei
Schlauch-Armaturengröße:
-24
Typenschlüssel:
K4AV4-24-24
Weitere Suchbegriffe: parker hydraulikschlauch, hydraulikschlauch, K4AV4-24-24, 851K4AV4-24-24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.