Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851K6AV4-24-24 NIPPEL SFS DN40 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
51c2c5b8b83c3bbd333aabeb8711c860_600_600
51c2c5b8b83c3bbd333aabeb8711c860_600_600
d15c6ddce3c090068c05239e34f77bc1_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851K6AV4-24-24
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     K6AV4-24-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pressarmatur Hydraulik
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Technische Eigenschaften: Anschlussgruppe: Flansch Typenschlüssel: K6AV4-24-24 Armatur: ParLock-Armatur Anschlusstyp: 6A Beschreibung Anschlusstyp: ISO 6162-2 - Flansch - schwere Ausführung - 6000 psi Armaturenserie: V4 Material: Stahl verzinkt, Cr(VI)-frei Gewinde oder Rohrgröße: -24 Schlauch-Armaturengröße: -24 DN: DN40 Betriebsdruck Mpa: 42 Norm: ISO 12151-3-S-S Marktübliche Bezeichnung: SFS / 6000psi Flanschgröße Zoll: 1 1/2 A: 192 mm B: 99 mm F: 64 mm
Weitere Informationen:
A:
192 mm
Anschlussgruppe:
Flansch
Anschlusstyp:
6A
Armatur:
ParLock-Armatur
Armaturenserie:
V4
B:
99 mm
Beschreibung Anschlusstyp:
ISO 6162-2 - Flansch - schwere Ausführung - 6000 psi
Betriebsdruck Mpa:
42
DN:
DN40
F:
64 mm
Flanschgröße Zoll:
1 1/2
Gewinde oder Rohrgröße:
-24
Marktübliche Bezeichnung:
SFS / 6000psi
Material:
Stahl verzinkt, Cr(VI)-frei
Norm:
ISO 12151-3-S-S
Schlauch-Armaturengröße:
-24
Typenschlüssel:
K6AV4-24-24
Weitere Suchbegriffe: Schlauchtülle, gewindetülle rectus, gewindetülle, 851K6AV4-24-24, K6AV4-24-24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 12 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.