Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851K6AV6-20-20 NIPPEL SFS DN32 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High-Pressure-Fittings_K6AV4_V4-V6-Series_ParLock_pd.jpg
High-Pressure-Fittings_K6AV4_V4-V6-Series_ParLock_pd.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-851K6AV6-20-20
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     K6AV6-20-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pressarmatur Hydraulik
pressarmatur hydraulik
Technische Eigenschaften: A: 175 mm Anschlussgruppe: Flansch Anschlusstyp: 6A Armatur: ParLock-Armatur Armaturenserie: V6 B: 83 mm Beschreibung Anschlusstyp: ISO 6162-2 - Flansch - schwere Ausführung - 6000 psi Betriebsdruck Mpa: 42 DN: DN31 F: 54 mm Flanschgröße Zoll: 1 1/4 Gewinde oder Rohrgröße: -20 Marktübliche Bezeichnung: SFS / 6000psi Material: Stahl verzinkt, Cr(VI)-frei Norm: ISO 12151-3-S-S Schlauch-Armaturengröße: -20 Typenschlüssel: K6AV6-20-20
Weitere Informationen:
A:
175 mm
Anschlussgruppe:
Flansch
Anschlusstyp:
6A
Armatur:
ParLock-Armatur
Armaturenserie:
V6
B:
83 mm
Beschreibung Anschlusstyp:
ISO 6162-2 - Flansch - schwere Ausführung - 6000 psi
Betriebsdruck Mpa:
42
DN:
DN31
F:
54 mm
Flanschgröße Zoll:
1 1/4
Gewinde oder Rohrgröße:
-20
Marktübliche Bezeichnung:
SFS / 6000psi
Material:
Stahl verzinkt, Cr(VI)-frei
Norm:
ISO 12151-3-S-S
Schlauch-Armaturengröße:
-20
Typenschlüssel:
K6AV6-20-20
Weitere Suchbegriffe: K6AV6-20-20, 851K6AV6-20-20
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 33,08*
€ 59,88*
38 Tage
nicht lagernd
4
€ 6,90*
ab € 47,33*
€ 60,46*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 32 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.