Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851K6FV4-24-24 SAE Code 62 - 45° Elbow E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
deb6fc3221daef131cb8efca718010cb_600_600
deb6fc3221daef131cb8efca718010cb_600_600
ecff1aff70aa005199509323214247fc_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851K6FV4-24-24
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     K6FV4-24-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Pressarmatur Hydraulik
pressarmatur hydraulik
Technische Eigenschaften: Anschlussgruppe: Flansch Typenschlüssel: K6FV4-24-24 Anschlusstyp: 6F Beschreibung Anschlusstyp: SO 6162-2 - Flansch - schwere Ausführung - 6000 psi - 45° Bogen Armaturenserie: V4 Material: Stahl verzinkt, Cr(VI)-frei Gewinde oder Rohrgröße: -24 DN: DN38 Betriebsdruck Mpa: 42 Norm: ISO 12151-3 - E45-S Marktübliche Bezeichnung: SFS 45° / 6000 psi A: 222 mm B: 128,9 mm E: 44 mm F: 64 mm Armatur: ParLock-Armatur Schlauch-Armaturengröße: -24 Flanschgröße Zoll: 1 1/2
Weitere Informationen:
A:
222 mm
Anschlussgruppe:
Flansch
Anschlusstyp:
6F
Armatur:
ParLock-Armatur
Armaturenserie:
V4
B:
128,9 mm
Beschreibung Anschlusstyp:
SO 6162-2 - Flansch - schwere Ausführung - 6000 psi - 45° Bogen
Betriebsdruck Mpa:
42
DN:
DN38
E:
44 mm
F:
64 mm
Flanschgröße Zoll:
1 1/2
Gewinde oder Rohrgröße:
-24
Marktübliche Bezeichnung:
SFS 45° / 6000 psi
Material:
Stahl verzinkt, Cr(VI)-frei
Norm:
ISO 12151-3 - E45-S
Schlauch-Armaturengröße:
-24
Typenschlüssel:
K6FV4-24-24
Weitere Suchbegriffe: 851K6FV4-24-24, K6FV4-24-24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,50*
€ 154,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,28*
€ 150,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 113,90*
€ 135,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,61*
€ 132,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 108,84*
€ 129,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,09*
€ 128,63
pro Stück
ab 12 Stück
€ 100,79*
€ 119,94
pro Stück
ab 16 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.