Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851M04LL71X Ueberwurfmutter EO 24° Anschl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d6a95c2dd20204445f437cea19fc92e3_600_600
d6a95c2dd20204445f437cea19fc92e3_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851M04LL71X
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     M04LL71X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Überwurfmutter
überwurfmutter
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: M Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: LL Rohraußendurchmesser D1: 4 T1: M 08×1,0 L4: 11 S1: 10 PN bar: 100
Weitere Informationen:
Baureihe:
LL
Bestellzeichen:
M
L4:
11
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
100
Rohraußendurchmesser D1:
4
S1:
10
T1:
M 08×1,0
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 851M04LL71X, M04LL71X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.