Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851M06LL71X Ueberwurfmutter EO 24° Anschl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d6a95c2dd20204445f437cea19fc92e3_600_600
d6a95c2dd20204445f437cea19fc92e3_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851M06LL71X
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     M06LL71X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Überwurfmutter
parker überwurfmutter
überwurfmutter
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: LL T1: M10×1,0 L4: 11,5 S1: 12 PN bar: 100 Bestellzeichen: M Rohraußendurchmesser D1: 6
Weitere Informationen:
Baureihe:
LL
Bestellzeichen:
M
L4:
11,5
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
100
Rohraußendurchmesser D1:
6
S1:
12
T1:
M10×1,0
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 851M06LL71X, M06LL71X
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
24
5
€ 4,90*
ab € 3,18*
€ 4,68*
1
€ 5,00*
ab € 3,50*
€ 5,22*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 210 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 330 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.