Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851M06SMSX Ueberwurfmutter EO 24° Anschl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d6a95c2dd20204445f437cea19fc92e3_600_600
d6a95c2dd20204445f437cea19fc92e3_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851M06SMSX
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     M06SMSX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Überwurfmutter
parker überwurfmutter
überwurfmutter
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: M Werkstoff: Messing Oberfläche: Messing Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 6 T1: M14×1,5 L4: 16,5 S1: 17 PN bar: 400
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
M
L4:
16,5
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Messing
PN bar:
400
Rohraußendurchmesser D1:
6
S1:
17
T1:
M14×1,5
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: M06SMSX, 851M06SMSX
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
75
10
€ 4,90*
ab € 1,31*
€ 1,81*
1
€ 5,00*
ab € 1,74*
€ 2,63*
100
Frei Haus
ab € 3,0819*
€ 3,7354*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.