Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851M08LLCFX Ueberwurfmutter EO 24° Anschl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d6a95c2dd20204445f437cea19fc92e3_600_600
d6a95c2dd20204445f437cea19fc92e3_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851M08LLCFX
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     M08LLCFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Überwurfmutter
parker schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: M Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Rohraußendurchmesser D1: 8 T1: M12×1,0 L4: 12 S1: 14 Baureihe: LL PN bar: 100 Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Baureihe:
LL
Bestellzeichen:
M
L4:
12
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
100
Rohraußendurchmesser D1:
8
S1:
14
T1:
M12×1,0
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: schneidring verschraubung, M08LLCFX, 851M08LLCFX
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
55
50
€ 4,90*
ab € 0,30*
€ 0,43*
1
€ 5,00*
ab € 0,30*
€ 0,53*
100
€ 8,95*
ab € 0,6524*
€ 0,872*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.