Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851M10SCFX Ueberwurfmutter EO 24° Anschl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d6a95c2dd20204445f437cea19fc92e3_600_600
d6a95c2dd20204445f437cea19fc92e3_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851M10SCFX
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     M10SCFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Sechskantmutter ohne Norm
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: M Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 10 L4: 17,5 S1: 22 PN bar: 800 Werkstoff: Stahl T1: M 18×1,5
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
M
L4:
17,5
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
800
Rohraußendurchmesser D1:
10
S1:
22
T1:
M 18×1,5
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Überwurfmutter, schneidringverschraubung, 851M10SCFX, M10SCFX
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
40
30
€ 4,90*
ab € 0,61*
€ 1,58*
100
Frei Haus
ab € 1,1811*
€ 1,587*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 47,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.