Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851M12SMSX Ueberwurfmutter EO 24° Anschl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d6a95c2dd20204445f437cea19fc92e3_600_600
d6a95c2dd20204445f437cea19fc92e3_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851M12SMSX
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     M12SMSX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Überwurfmutter
parker überwurfmutter
überwurfmutter
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: M Werkstoff: Messing Oberfläche: Messing Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 12 T1: M20×1,5 L4: 17,5 S1: 24 PN bar: 400 Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
M
L4:
17,5
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Messing
PN bar:
400
Rohraußendurchmesser D1:
12
S1:
24
T1:
M20×1,5
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 851M12SMSX, M12SMSX
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 2,96*
€ 4,42*
Lager 8670
30 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,86*
€ 8,45*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 90 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 270 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 360 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 450 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 42,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.