Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851M16SCFXBP Ueberwurfmutter EO 24° Anschl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d6a95c2dd20204445f437cea19fc92e3_600_600
d6a95c2dd20204445f437cea19fc92e3_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851M16SCFXBP
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     M16SCFXBP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Überwurfmutter
überwurfmutter m24x1,5
überwurfmutter
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: M Werkstoff: Stahl Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 16 T1: M24×1,5 L4: 20,5 S1: 30 PN bar: 630 Oberfläche: Cr(VI)-frei
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
M
L4:
20,5
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
630
Rohraußendurchmesser D1:
16
S1:
30
T1:
M24×1,5
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: parker überwurfmutter, 851M16SCFXBP, M16SCFXBP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.