| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-851PSR14SX Herst.-Nr.: PSR14SX EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: PSR Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 14 L2: 10 PN bar: 630 Weitere Informationen: | | Baureihe: | S | Bestellzeichen: | PSR | L2: | 10 | Lieferzustand: | Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | Oberfläche: | Cr(VI)-frei | PN bar: | 630 | Rohraußendurchmesser D1: | 14 | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PSR14SX, 851PSR14SX |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,6062* | € 2,0553* | | | | Lager 8670 | | | | 20 | | € 4,90* | ab € 0,79* | € 2,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 43,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|