Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851PSR15LX Progressiv Stop Ring fuer EO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4b54bc62d0c1272bbefa9af02b7477ac_600_600
4b54bc62d0c1272bbefa9af02b7477ac_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851PSR15LX
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     PSR15LX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidring
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: PSR Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 15 L2: 10 PN bar: 400 Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
PSR
L2:
10
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
400
Rohraußendurchmesser D1:
15
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 851PSR15LX, PSR15LX
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
348
30
€ 4,90*
ab € 0,46*
€ 1,27*
100
Frei Haus
ab € 0,9454*
€ 1,284*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 38,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.