Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851RI1/2X1/4CFX EO Reduzierstutzen m. Innengew


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a0bc179450f1e1723a51ab3625fc5074_600_600
a0bc179450f1e1723a51ab3625fc5074_600_600
ae9842a80247d7267b00b5c71ba1e261_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851RI1/2X1/4CFX
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     RI1/2X1/4CFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: RI Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile D2: 26 T1: G 1/2 A T2: G1/4 L1: 24 L2: 14 L3: 12 S1: 27 Form: A PN bar: 315 Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Bestellzeichen:
RI
D2:
26
Form:
A
L1:
24
L2:
14
L3:
12
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
315
S1:
27
T1:
G 1/2 A
T2:
G1/4
Werkstoff:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
108
10
€ 4,90*
ab € 1,97*
€ 2,67*
1
€ 5,00*
ab € 2,00*
€ 3,02*
3 Tage
19
1
€ 8,50*
ab € 2,12*
€ 3,20*
50
Frei Haus
ab € 4,3464*
€ 5,309*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.