Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851RI11/2X11/4MSX EO Reduzierstutzen m. Innengew


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a0bc179450f1e1723a51ab3625fc5074_600_600
a0bc179450f1e1723a51ab3625fc5074_600_600
ae9842a80247d7267b00b5c71ba1e261_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851RI11/2X11/4MSX
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     RI11/2X11/4MSX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: RI Oberfläche: Messing Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile D2: 55 T1: G 1 1/2 A T2: G1 1/4 L1: 58 L2: 22 L3: 20 S1: 55 PN bar: 100 Werkstoff: Messing D3: 32 Form: B
Weitere Informationen:
Bestellzeichen:
RI
D2:
55
D3:
32
Form:
B
L1:
58
L2:
22
L3:
20
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Messing
PN bar:
100
S1:
55
T1:
G 1 1/2 A
T2:
G1 1/4
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, reduziernippel messing, reduktion, 851RI11/2X11/4MSX, RI11/2X11/4MSX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.