Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851ROV22L71 EO Verschluss-Stutzen f. Rohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8b08d662119f030d9886f51310acc2ae_600_600
8b08d662119f030d9886f51310acc2ae_600_600
d7c081b0103f625a46e4de2959a33eb9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851ROV22L71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     ROV22L71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: ROV Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Einzelteil Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 22 L1: 21 L3: 30 S1: 32 S2: 36 mm PN bar: 160 L2: 13,5
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
ROV
L1:
21
L2:
13,5
L3:
30
Lieferzustand:
Einzelteil
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
160
Rohraußendurchmesser D1:
22
S1:
32
S2:
36 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 851ROV22L71, ROV22L71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 26 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.