Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851ROV25SCF EO Verschluss-Stutzen f. Rohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8b08d662119f030d9886f51310acc2ae_600_600
8b08d662119f030d9886f51310acc2ae_600_600
d7c081b0103f625a46e4de2959a33eb9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851ROV25SCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     ROV25SCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Rohrverschluss
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: ROV Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Einzelteil Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 25 L1: 32 L2: 20 L3: 44 S1: 41 S2: 46 mm PN bar: 400 Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
ROV
L1:
32
L2:
20
L3:
44
Lieferzustand:
Einzelteil
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
400
Rohraußendurchmesser D1:
25
S1:
41
S2:
46 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 851ROV25SCF, ROV25SCF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.