Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851T08ZL71 EO2 T-Stutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5dd86613d82cb5a3960b642b538f8c5d_600_600
5dd86613d82cb5a3960b642b538f8c5d_600_600
7fbd629467a75f1505ddac291ee0156c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851T08ZL71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     T08ZL71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik T-Stück
T-Schraubanschlüsse
T-Verbindungsstück
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: T Werkstoff: Edelstahl Lieferzustand: EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 8 L1: 21 L2: 14 L3: 29 S1: 12 PN bar: 315 Oberfläche: Edelstahl D3: 6 S2: 17 mm
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
T
D3:
6
L1:
21
L2:
14
L3:
29
Lieferzustand:
EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
8
S1:
12
S2:
17 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Verbindung T-Form, verbindung t-form, T08ZL71, 851T08ZL71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 18 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.