Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851T16SMS EO T-Stutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5dd86613d82cb5a3960b642b538f8c5d_600_600
5dd86613d82cb5a3960b642b538f8c5d_600_600
7fbd629467a75f1505ddac291ee0156c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851T16SMS
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     T16SMS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik T-Stück
T-Schraubanschlüsse
T-Verbindungsstück
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: T Werkstoff: Messing Oberfläche: Messing Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 16 D3: 12 L1: 33 L2: 24,5 L3: 43 S1: 24 S2: 30 mm PN bar: 250
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
T
D3:
12
L1:
33
L2:
24,5
L3:
43
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Messing
PN bar:
250
Rohraußendurchmesser D1:
16
S1:
24
S2:
30 mm
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Verbindung T-Form, verbindung t-form, T16SMS, 851T16SMS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,42*
€ 144,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,04*
€ 141,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,64*
€ 137,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 112,91*
€ 134,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,21*
€ 133,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 109,76*
€ 130,61
pro Stück
ab 15 Stück
€ 108,42*
€ 129,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.