Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851W06L71X EO Winkel-Stutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0b74c30dc469a3482ed22c522a4a1a26_600_600
0b74c30dc469a3482ed22c522a4a1a26_600_600
11084ec6261d6670238bd490f46a9054_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851W06L71X
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     W06L71X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Winkelstück
hydraulik winkelstück
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: W Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 6 D3: 4 L1: 19 L2: 12 L3: 27 S1: 12 S2: 14 mm PN bar: 315
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
W
D3:
4
L1:
19
L2:
12
L3:
27
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
6
S1:
12
S2:
14 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 851W06L71X, W06L71X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 90 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.