Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851W06LLCF EO Winkel-Stutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0b74c30dc469a3482ed22c522a4a1a26_600_600
0b74c30dc469a3482ed22c522a4a1a26_600_600
11084ec6261d6670238bd490f46a9054_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851W06LLCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     W06LLCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Winkelstück
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: W Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: LL Rohraußendurchmesser D1: 6 D3: 4,5 L1: 15 L2: 9,5 L3: 21 S1: 9 S2: 12 mm PN bar: 100 Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Baureihe:
LL
Bestellzeichen:
W
D3:
4,5
L1:
15
L2:
9,5
L3:
21
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
100
Rohraußendurchmesser D1:
6
S1:
9
S2:
12 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: schneidringverschraubung, 851W06LLCF, W06LLCF
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 11,1828*
€ 14,0416*
Lager 8670
15
1
€ 4,90*
ab € 5,32*
€ 15,67*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 75 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 175 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.