Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851W06S71X EO Winkel-Stutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0b74c30dc469a3482ed22c522a4a1a26_600_600
0b74c30dc469a3482ed22c522a4a1a26_600_600
11084ec6261d6670238bd490f46a9054_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851W06S71X
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     W06S71X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Winkelstück
hydraulik winkelstück
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: W Werkstoff: Edelstahl Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 6 D3: 4 L2: 16 L3: 31 S1: 12 S2: 17 mm Oberfläche: Edelstahl L1: 23 PN bar: 630
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
W
D3:
4
L1:
23
L2:
16
L3:
31
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
630
Rohraußendurchmesser D1:
6
S1:
12
S2:
17 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: W06S71X, 851W06S71X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,84*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 105 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.