Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851W06SMS EO Winkel-Stutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0b74c30dc469a3482ed22c522a4a1a26_600_600
0b74c30dc469a3482ed22c522a4a1a26_600_600
11084ec6261d6670238bd490f46a9054_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851W06SMS
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     W06SMS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Winkelstück
hydraulik winkelstück messing
hydraulik winkelstück
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Messing Oberfläche: Messing Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: S D3: 4 L1: 23 L2: 16 L3: 31 S2: 17 mm PN bar: 400 Bestellzeichen: W Rohraußendurchmesser D1: 6 S1: 12
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
W
D3:
4
L1:
23
L2:
16
L3:
31
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Messing
PN bar:
400
Rohraußendurchmesser D1:
6
S1:
12
S2:
17 mm
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 851W06SMS, W06SMS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 15 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.