Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851W08LLMS EO Winkel-Stutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0b74c30dc469a3482ed22c522a4a1a26_600_600
0b74c30dc469a3482ed22c522a4a1a26_600_600
11084ec6261d6670238bd490f46a9054_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851W08LLMS
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     W08LLMS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Winkelstück
hydraulik winkelstück
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: W Werkstoff: Messing Oberfläche: Messing Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: LL Rohraußendurchmesser D1: 8 D3: 6 L1: 17 L2: 11,5 L3: 23 S1: 12 S2: 14 mm PN bar: 63
Weitere Informationen:
Baureihe:
LL
Bestellzeichen:
W
D3:
6
L1:
17
L2:
11,5
L3:
23
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Messing
PN bar:
63
Rohraußendurchmesser D1:
8
S1:
12
S2:
14 mm
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: W08LLMS, 851W08LLMS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
ab 15 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.